Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G16mm2 ČR 0,6/1kV Eca [1121377]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Tip kabla: CLASSIC 110 CY
- Število žil: 4
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 16
- Barva zunanjega plašča: Črna
- Nazivna napetost U (V): 0,6/1
- Razred odziva na ogenj: Eca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.