Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-2.4/1.2 2,4mm 1,2mm 1,00m prozorna -55ST.C [313-80000 - TCN20-2.4/1.2 CL]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Tip: TCN20-2.4/1.2
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 2,4
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 1,2
- Dolžina (m): 1,00
- Barva: Prozorna
- Temperatura delovanja (ST.C): -55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.