Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton HIS-A-6/2-PO-X-BK 6mm 2mm 5m ČR -55 +125ST.C 03:01 z lepilom [308-10600 - HIS-A-6/2-PO-X-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Tip: HIS-A-6/2-PO-X-BK
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 6
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 2
- Dolžina (m): 5
- Barva: Črna
- Temperatura delovanja (ST.C): -55 +125
- Delež stiskanja: 03:01
- Z lepilom: z lepilom
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.