Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TFN21 25,4mm 12,7mm 1m RU-ZE -55ST.C [309-60187 - TFN21 25.4/12.7-PO-X]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Tip: TFN21
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 25,4
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 12,7
- Dolžina (m): 1
- Barva: Zeleno-rumena
- Temperatura delovanja (ST.C): -55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.