Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TF31-9/3 9mm 3mm 1,2m Tankostenski RU-ZE -55ST.C 03:01 brez lepila [333-30907 - TF31-9/3-PO-X-GNYE]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Tip: TF31-9/3
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 9
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 3
- Dolžina (m): 1,2
- Izvedba: Tankostenski
- Barva: Zeleno-rumena
- Temperatura delovanja (ST.C): -55
- Delež stiskanja: 03:01
- Z lepilom: brez lepila
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.