Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TF31-6/2 6mm 2mm 1,2m Tankostenski RU-ZE -55ST.C 03:01 brez lepila [333-30607 - TF31-6/2-PO-X-GNYE]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Tip: TF31-6/2
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 6
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 2
- Dolžina (m): 1,2
- Izvedba: Tankostenski
- Barva: Zeleno-rumena
- Temperatura delovanja (ST.C): -55
- Delež stiskanja: 03:01
- Z lepilom: brez lepila
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.