Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TF31 3mm 1mm 30m ČR -55ST.C [333-30300 - TF31-3/1-PO-X-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 3
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 1
- Dolžina (m): 30
- Barva: Črna
- Temperatura delovanja (ST.C): -55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.