Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TF31-18/6 18mm 6mm 1,2m Tankostenski RU-ZE -55ST.C 03:01 brez lepila [333-31807 - TF31-18/6-PO-X-GNYE]

ŠIFRA 2739290 EAN 4031026226927 Hellermanntyton 333-31807 - TF31-18/6-PO-X-GNYE
Samougasljive termo (RU/ZE)skrčljive cevi s faktorjem krčenja 3:1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Tip: TF31-18/6
  • Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 18
  • Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 6
  • Dolžina (m): 1,2
  • Izvedba: Tankostenski
  • Barva: Zeleno-rumena
  • Temperatura delovanja (ST.C): -55
  • Delež stiskanja: 03:01
  • Z lepilom: brez lepila
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.