Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TF31-12/4 12mm 4mm 1,2m Tankostenski RU-ZE -55ST.C 03:01 brez lepila [908-15013 - TF31-12/4-PO-X-GNYE]

ŠIFRA 2739289 EAN 4031026226842 Hellermanntyton 908-15013 - TF31-12/4-PO-X-GNYE
Samougasljive termo (RU/ZE)skrčljive cevi s faktorjem krčenja 3:1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Tip: TF31-12/4
  • Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 12
  • Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 4
  • Dolžina (m): 1,2
  • Izvedba: Tankostenski
  • Barva: Zeleno-rumena
  • Temperatura delovanja (ST.C): -55
  • Delež stiskanja: 03:01
  • Z lepilom: brez lepila
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.