Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-9.5/4.8-PO-X-B (100) 9,5mm 4,8mm 100m Tankostenski ČR -55ST.C 02:01 brez lepila [300-73070 - TCN20-9.5/4.8-PO-X-B]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 9,5
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 4,8
- Dolžina (m): 100
- Izvedba: Tankostenski
- Barva: Črna
- Temperatura delovanja (ST.C): -55
- Delež stiskanja: 02:01
- Z lepilom: brez lepila
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.