Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-9,5/4,8 9,5mm 4,8mm 1m RU -55°ST.C [300-73703 - TCN20-9,5/4,8 YE]

ŠIFRA 2739689 EAN 4031026294179 Hellermanntyton 300-73703 - TCN20-9,5/4,8 YE
Samougasljive termo skrčljive cevi s faktorjem krčenja 2:1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Tip: TCN20-9,5/4,8
  • Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 9,5
  • Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 4,8
  • Dolžina (m): 1
  • Barva: Rumena
  • Temperatura delovanja (ST.C): -55°
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.