Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-9.5/4.8 9,5mm 4,8mm 1,00m prozorna -55ST.C [313-80004 - TCN20-9.5/4.8 CL]

ŠIFRA 2739328 EAN 4031026498614 Hellermanntyton 313-80004 - TCN20-9.5/4.8 CL
Samougasljive termo skrčljive cevi s faktorjem krčenja 2:1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Tip: TCN20-9.5/4.8
  • Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 9,5
  • Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 4,8
  • Dolžina (m): 1,00
  • Barva: Prozorna
  • Temperatura delovanja (ST.C): -55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.