Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-9.5/4.8 9,5mm 4,8mm 1,00m MO -55ST.C [300-73570 - TCN20-9.5/4.8 BU]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Tip: TCN20-9.5/4.8
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 9,5
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 4,8
- Dolžina (m): 1,00
- Barva: Modra
- Temperatura delovanja (ST.C): -55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.