Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-6.4/3.2 6,4mm 3,2mm 300m Tankostenski ČR -55ST.C 02:01 brez lepila [300-73060 - TCN20-6.4/3.2-PO-X-B]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Tip: TCN20-6.4/3.2
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 6,4
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 3,2
- Dolžina (m): 300
- Izvedba: Tankostenski
- Barva: Črna
- Temperatura delovanja (ST.C): -55
- Delež stiskanja: 02:01
- Z lepilom: brez lepila
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.