Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-50.8/25.4 51mm /25,4mm 30m Tankostenski ČR -55 °C to +125 °CST.C 02:01 [300-73120 - TCN20-50.8/25.4-PO-X]

ŠIFRA 1078691 EAN 4031026282824 Hellermanntyton 300-73120 - TCN20-50.8/25.4-PO-X
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Tip: TCN20-50.8/25.4
  • Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 51
  • Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): /25,4
  • Dolžina (m): 30
  • Izvedba: Tankostenski
  • Barva: Črna
  • Temperatura delovanja (ST.C): -55 °C to +125 °C
  • Delež stiskanja: 02:01
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.