Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-25,4/12,7 25,4mm 12,7mm 1,00m RU -55°ST.C [300-73721 - TCN20-25,4/12,7-YE]

ŠIFRA 2739692 EAN 4031026600901 Hellermanntyton 300-73721 - TCN20-25,4/12,7-YE
Samougasljive termo skrčljive cevi s faktorjem krčenja 2:1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Tip: TCN20-25,4/12,7
  • Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 25,4
  • Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 12,7
  • Dolžina (m): 1,00
  • Barva: Rumena
  • Temperatura delovanja (ST.C): -55°
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.