Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TA42-52/13 52mm 13mm 1,2m Tankostenski ČR -55ST.C 04:01 z lepilom [318-45200 - TA42-52/13-PO-X-BK]

ŠIFRA 2739279 EAN 4031026225036 Hellermanntyton 318-45200 - TA42-52/13-PO-X-BK
Samougasljive termo skrčljive cevi s faktorjem krčenja 4:1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Tip: TA42-52/13
  • Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 52
  • Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 13
  • Dolžina (m): 1,2
  • Izvedba: Tankostenski
  • Barva: Črna
  • Temperatura delovanja (ST.C): -55
  • Delež stiskanja: 04:01
  • Z lepilom: z lepilom
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.