Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton ShrinKit 321 Univers 1,5-24mm 40-200mm ČR, MO, RD, R/Z, PR. -55 °C to +135 °CST.C 03:01 (gar = 975 kos) [380-03002 - ShrinKit 321 Univers]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Tip: ShrinKit 321 Univers
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 1,5-24
- Dolžina (m): 40-200
- Barva: ČR, MO, RD, R/Z, PR.
- Temperatura delovanja (ST.C): -55 °C to +135 °C
- Delež stiskanja: 03:01
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.