Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton MA47 75mm 22mm 1000mm srednja-stensko ČR -55ST.C 3,5:1 z lepilom [323-20750 - MA47-75/22-PO-X-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Tip: MA47
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 75
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 22
- Dolžina (m): 1000
- Izvedba: srednja-stensko
- Barva: Črna
- Temperatura delovanja (ST.C): -55
- Delež stiskanja: 3,5:1
- Z lepilom: z lepilom
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.