Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton 309-17602 TF21 76,2mm 38,1mm 30m Tankostenski RD -55ST.C 02:01 [309-17602 - TF21-76.0/38.0-PO-X-]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Tip: TF21
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 76,2
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 38,1
- Dolžina (m): 30
- Izvedba: Tankostenski
- Barva: Rdeča
- Temperatura delovanja (ST.C): -55
- Delež stiskanja: 02:01
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.