Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton 300-73090 TCN20-19.1/9.5 (kolut 60m) 19,1mm 9,5mm 60m Tankostenski ČR -55ST.C 02:01 brez lepila [300-73090 - TCN20-19.1/9.5-PO-X-]

ŠIFRA 2747569 EAN 4031026282794 Hellermanntyton 300-73090 - TCN20-19.1/9.5-PO-X-
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 19,1
  • Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 9,5
  • Dolžina (m): 60
  • Izvedba: Tankostenski
  • Barva: Črna
  • Temperatura delovanja (ST.C): -55
  • Delež stiskanja: 02:01
  • Z lepilom: brez lepila
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.