Toplotno skrčljiva cev BROTHER P-TOUCH HSE211 5,8mm 3,2mm 1,7mm 1,5m 125ST.C [HSE211]
- Linija izdelkov: BROTHER P-TOUCH
- Nazivni presek (mm): 5,8
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 3,2
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 1,7
- Dolžina (m): 1,5
- Temperatura delovanja (ST.C): 125
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.