GEL spojka RAYTECH King Joint 1 do 5x1,5-6max fi: 20,5mm 150mm 56mm 30mm [RAYKJOINT1]
- Linija izdelkov: RAYTECH
- Izvedba: King Joint 1
- Število vodnikov: do 5x1,5-6
- Premer vodnika (mm): max fi: 20,5
- Dolžina (mm): 150
- Širina (mm): 56
- Višina (mm): 30
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.