Inštalacijski kabel FROR16 UNEL Cca 7G2,5mm2 Cca - s3, d0, a3 100 m [FRZ25007GM100 - opuš]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Tip kabla: UNEL Cca
- Število žil (X): 7
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 2,5
- Razred odziva na ogenj: Cca
- Razred razvoja dima: s3
- Razred gorečih kapljic: d0
- Razred kislosti: a3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.