NN kabel NYY -O 2X1,5mm2 REmm2 ČR Eca [010090]

ŠIFRA 2724930 EAN 3838629070480 Drugi proizv. 010090
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Zaščitni vodnik: -O
  • Število žil: 2
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 1,5
  • Nominalni prerez jedra (mm2): RE
  • Barva zunanjega plašča: Črna
  • Razred odziva na ogenj: Eca
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.