NN kabel NYCWY 4X35/mm2 16mm2 ČR Eca [080026]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Število žil: 4
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 35/
- Nominalni prerez jedra (mm2): 16
- Barva zunanjega plašča: Črna
- Razred odziva na ogenj: Eca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.