NN kabel NYCWY 4X25/mm2 16mm2 ČR Eca [080025]

ŠIFRA 2724926 EAN 3838629069927 Drugi proizv. 080025
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Število žil: 4
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 25/
  • Nominalni prerez jedra (mm2): 16
  • Barva zunanjega plašča: Črna
  • Razred odziva na ogenj: Eca
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.