NN kabel NA2XY -J 4X35mm2 +1,5mm2 SM ČR Eca [1231207]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Zaščitni vodnik: -J
- Število žil: 4
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 35
- Nominalni prerez jedra (mm2): +1,5
- Oblika vodnika: SM
- Barva zunanjega plašča: Črna
- Razred odziva na ogenj: Eca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.