NN kabel FG16OM16 5G10mm2 ZE Cca - s1b, d1, a1 ZELEN halogen free [FM1630100005GVE1000 - FG16OM16]

ŠIFRA 2802755 EAN 3838629794713 Drugi proizv. FM1630100005GVE1000 - FG16OM16
FG16OM16 0,6/1 kV 5G10mm2 zelene barve Cca - s1b, d1, a1 halogen free
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Število žil: 5
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 10
  • Barva zunanjega plašča: Zelena
  • Razred odziva na ogenj: Cca
  • Razred razvoja dima: s1b
  • Razred gorečih kapljic: d1
  • Razred kislosti: a1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.