NN kabel FG16OM16 3G1,5mm2 ZE Cca - s1b, d1, a1 ZELEN halogen free [FM1630015003GVE1000 - FG16OM16]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Število žil: 3
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 1,5
- Barva zunanjega plašča: Zelena
- Razred odziva na ogenj: Cca
- Razred razvoja dima: s1b
- Razred gorečih kapljic: d1
- Razred kislosti: a1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.