NN kabel FG16 R16 1X300mm2 SI Cca - s3, d1, a3 boben 1000 m [P1101950591]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Tip kabla: R16
- Število žil: 1
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 300
- Barva zunanjega plašča: siva
- Razred odziva na ogenj: Cca
- Razred razvoja dima: s3
- Razred gorečih kapljic: d1
- Razred kislosti: a3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.