NN kabel FG16 OR16 5G6mm2 SI Cca - s3, d1, a3 [736850]

ŠIFRA 2794176 EAN 3838629736850 Drugi proizv. 736850
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Tip kabla: OR16
  • Število žil: 5
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 6
  • Barva zunanjega plašča: siva
  • Razred odziva na ogenj: Cca
  • Razred razvoja dima: s3
  • Razred gorečih kapljic: d1
  • Razred kislosti: a3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.