NN kabel FG16 OR16 5G16mm2 SI Cca - s3, d1, a3 [FR1630160005GGR0000 - FG16OR16]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Tip kabla: OR16
- Število žil: 5
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 16
- Barva zunanjega plašča: siva
- Razred odziva na ogenj: Cca
- Razred razvoja dima: s3
- Razred gorečih kapljic: d1
- Razred kislosti: a3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.