19" panel slepi RITTAL Kabelski kanal za TS IT 38UM 95mm 1800mm 150mm [5502100 - DK 5502.100]
ŠIFRA 2789204
EAN 4028177811874
RITTAL
5502100 - DK 5502.100
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: RITTAL
- Število enot (M): 38U
- Dolžina (mm): 95
- Višina (mm): 1800
- Globina (mm): 150
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.