Kabelski kontakt Euro M očesni 1,5-2,5mm2 M5 Cu Izolacija IZOL. MO (pak = 100 kom) [A2553IZ100]
- Linija izdelkov: Euro M
- Izvedba: očesni
- Nazivni presek (mm2): 1,5-2,5
- Premer navoja (metrično): M5
- Material: Baker
- Izolacija: Izolacija
- Izolirano: Izolirana
- Barva izolacije: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.