• Domov
  • Kabelski kontakt BM viličasti 1,5-2,5mm2 M3,5 Cu IZOL. RU
E-katalog

Kabelski kontakt BM viličasti 1,5-2,5mm2 M3,5 Cu IZOL. RU [00214 - BM 00214]

ŠIFRA 1183060 EAN 8013629002142 BM 00214 - BM 00214
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: viličasti
  • Nazivni presek (mm2): 1,5-2,5
  • Premer navoja (metrično): M3,5
  • Material: Baker
  • Izolirano: Izolirana
  • Barva izolacije: Rumena
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.