Kabelski kontakt BM viličasti 1,5-2,5mm2 M3 Cu NEIZOL. [01208 - BM 01208]

ŠIFRA 2697018 EAN 8013629012080 BM 01208 - BM 01208
Neizoliran kontakt viličasti za presek vodnika od 1,5-2,5 mm2 M3
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: viličasti
  • Nazivni presek (mm2): 1,5-2,5
  • Premer navoja (metrično): M3
  • Material: Baker
  • Izolirano: Neizolirani kabelski priključki
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.