• Domov
  • Kabelski kontakt BM viličasti 0,25-1,5mm2 M3,5 Cu IZOL. RD
E-katalog

Kabelski kontakt BM viličasti 0,25-1,5mm2 M3,5 Cu IZOL. RD [00114 - BM 00114]

ŠIFRA 1183054 EAN 8013629001145 BM 00114 - BM 00114
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: viličasti
  • Nazivni presek (mm2): 0,25-1,5
  • Premer navoja (metrično): M3,5
  • Material: Baker
  • Izolirano: Izolirana
  • Barva izolacije: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.