Kabelski kontakt BM igličasti 10mm2 Cu Poliamid IZOL. ČR (pak 100kos) [00450 - BM 00450]
- Linija izdelkov: BM
- Izvedba: igličasti
- Nazivni presek (mm2): 10
- Material: Baker
- Izolacija: Poliamid
- Izolirano: Izolirana
- Barva izolacije: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.