Kabelski kontakt BM 004201 viličasti 10mm2 M5 Naylon PA 6.6 IZOL. [004201 - BM 004201]
- Linija izdelkov: BM
- Izvedba: viličasti
- Nazivni presek (mm2): 10
- Premer navoja (metrično): M5
- Izolacija: Naylon
- Izolirano: Izolirana
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.