• Domov
  • Kabelski čevelj BM očesni DIN 46234 70mm2 M10 Cu lotan (srebrna zlitina)
E-katalog

Kabelski čevelj BM očesni DIN 46234 70mm2 M10 Cu lotan (srebrna zlitina) [02943 - BM 02943]

ŠIFRA 2802321 EAN 8013629029439 BM 02943 - BM 02943
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: očesni
  • V skladu z DIN: DIN
  • Nazivni presek (mm2): 70
  • Premer navoja (metrično): M10
  • Material: Baker
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.