• Domov
  • Kabelski čevelj BM očesni DIN 46234 50mm2 M8 Cu lotan (srebrna zlitina)
E-katalog

Kabelski čevelj BM očesni DIN 46234 50mm2 M8 Cu lotan (srebrna zlitina) [02837 - BM 02837]

ŠIFRA 2802320 EAN 8013629028371 BM 02837 - BM 02837
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: očesni
  • V skladu z DIN: DIN
  • Nazivni presek (mm2): 50
  • Premer navoja (metrično): M8
  • Material: Baker
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.