• Domov
  • Kabelski čevelj BM očesni 0,25-1,5mm2 M3 Cu pokositran NEIZOL. 17,2mm v traku (200 kos)
E-katalog

Kabelski čevelj BM očesni 0,25-1,5mm2 M3 Cu pokositran NEIZOL. 17,2mm v traku (200 kos) [01107 - BM 01107]

ŠIFRA 2793788 EAN 8013629011076 BM 01107 - BM 01107
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: očesni
  • Nazivni presek (mm2): 0,25-1,5
  • Premer navoja (metrično): M3
  • Material: Baker
  • Izolirano: Neizolirani kabelski priključki
  • Dolžina (mm): 17,2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.