Kabelski čevelj - cevni BM dolgi 50mm2 M8 Cu Ponikljan 71837 (100 kos) [71837 - BM 71837]
- Linija izdelkov: BM
- Oblika zaključka: dolgi
- Nazivni presek (mm2): 50
- Premer navoja (metrično): M8
- Material: Baker
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.