Kabelske votlice - izolirane BM Trak 0,5mm2 8mm IZOL. OR (pak a'500 kos) [90501 - BM 90501]
- Linija izdelkov: BM
- Izvedba: Trak
- Nazivni presek (mm2): 0,5
- Dolžina tulca (mm): 8
- Izolirano: Izolirana
- Barva: Oranžna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.