Kabelske votlice - izolirane BM (pak = 100 kos) TWIN 2x10mm2 14mm Slonovina [00562 - BM 00562]
- Linija izdelkov: BM
- Izvedba: dvojna
- Nazivni presek (mm2): 2x10
- Dolžina tulca (mm): 14
- Barva: Slonovina
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.