• Domov
  • Kabelske votlice - izolirane BM DIN 46228/4 6mm2 12mm RU
E-katalog

Kabelske votlice - izolirane BM DIN 46228/4 6mm2 12mm RU [00610 - BM 00610]

ŠIFRA 2804805 EAN 8013629006102 BM 00610 - BM 00610
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Nazivni presek (mm2): 6
  • Dolžina tulca (mm): 12
  • Barva: Rumena
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.