Kabelska zaščita za inšt.kanal Obo Bettermann KSR60150 Namestitveni kanal PVC ni HF 154mm 67,7mm SI [6249854 - KSR60150]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Primerno za: Namestitveni kanal
- Material: Umetna masa
- Brezhalogensko: ni brezhalogen
- Širina (mm): 154
- Višina (mm): 67,7
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.