Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 9,0mm 550mm najlon V2 UV odpor. ČR [SEL.UVV2.142]

ŠIFRA 2739546 EAN 8014748307606 SapiSelco SEL.UVV2.142
Kabelska vezica SapiSelco 9,0mm 550mm najlon V2 UV odpor. ČRNA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SapiSelco
  • Širina traku (mm): 9,0
  • Dolžina traku (mm): 550
  • Material: najlon
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.