Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 4,5mm 360mm najlon V2 UV odpor. ČR [SEL.UVV2.426R]
- Linija izdelkov: SapiSelco
- Širina traku (mm): 4,5
- Dolžina traku (mm): 360
- Material: najlon
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.